キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)35 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)3 注文コード08189435 品番BLR020ET010ET030
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さ巻取側など20種類から選べます 他の種類を見る

・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。

ベルト幅(mm)35 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重20kN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする