キトーベルトラッシング BLOオーバーセンターバックル式

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08189688 品番 BLO015ET010ET030
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・BLO005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。・BLO015:ベルト幅:45mm/破断荷重:15kN・スプリング式のロック機構で安全性も兼ね備えたラッシング。・コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。

ベルト幅(mm)45 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重15kN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする