※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51134 単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ) 08192755 51134 単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ) 08192755

単式スラスト玉軸受51100番台

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)170 注文コード08192755 品番51134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,900
この商品は内径dなど49種類から選べます 他の種類を見る

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

外径D(Φmm)215 幅T(mm)34 内径d(Φmm)170 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)2770 基本動定格荷重Cr(N)134000 基本静定格荷重Cor(N)510000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100 許容回転速度(min-1) 油潤滑1600
注意
※樹脂成形保持器の材料特性から120℃を越える高温用途では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械分解尾の再組立てに準備

機械を分解したところ、前の組立方法が悪かったのか使用時間から考えて
摩耗・破損など起こりえないと思うのだが破損していた為、購入交換。
勿論非常に良いです。

対象商品:
00346972
2023-12-19
用途:
車のメンテナンス

MONOTAROブランドを使用してからこちらに変えたところ、回転がはるかにスムーズでした。見た目は同じですが、使った感触は全然違います。
自動車のブッシュ・ベアリングプーラーに使用しています。

対象商品:
00346945
2023-03-09
用途:
専用工具の部材
サービス業

パンタグラフジャッキを分解し、ボールベアリング部を交換して使っています。
付属のものよりはるかに精度が高く、ボールもバラバラにならないので
摩耗した時のベアリング紛失が無くなるものと期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00346936
2023-02-03
用途:
ピアノジャッキ
有限会社ラッキーパイン 様 (卸売・小売業)

ピアノジャッキに元々付いていたベアリングが無くなってしまったので、購入しました。問題無く使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
00347085
2023-03-01
用途:
機械製作
ノセ工芸 様

違う大きさのは、以前使用しましたので、サイズが有りましたので、今回も購入しました

対象商品:
00346972
2021-12-07
用途:
ロータリーバルブの装置部品として使用
株式会社フジキン 様

期限が迫られた中で、急ぎ必要で、納期に間に合ったし、1個からの注文も助かった。何といっても、滑らかな回転です。

対象商品:
00347006
2021-08-14
用途:
機械修理の為購入

使用上は何ら問題が有りません 購入に関してすぐに1個必要だった為送料無料で購入出来ました いつも買っていると交遊時有難いです

対象商品:
00346945
2021-06-16
用途:
木工用横軸ボール盤改造
株式会社須藤オルガン工房 様

穿孔位置設定レボルバーの微調整ネジ部に追加した。
レボルバーがネジ回転につられて動いてしまう欠点をこれで克服。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする