※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個内径d(Φmm)140注文コード08192956品番51328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
一組の軌道盤(軸軌道盤とハウジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できない。また高速回転には不適当です。