※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51330 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ) 08192965 51330 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ) 08192965

単式スラスト玉軸受51300番台

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 注文コード08192965 品番51330
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は内径dなど21種類から選べます 他の種類を見る

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
一組の軌道盤(軸軌道盤とハウジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できない。また高速回転には不適当です。

外径D(Φmm)250 幅T(mm)80 内径d(Φmm)150 シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)16100 JIS等級0 基本静定格荷重Coa(N)1130000 基本動定格荷重Ca(N)360000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑660 許容回転速度(min-1) 油潤滑940

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00347471
2023-07-19
用途:
機械に組込み
製造業

このサイズは取り寄せになるので時間が掛かりますが、モノタロウさんは比較的早く、入手できるので有難いです。品物はメーカー品なので問題は無く使用できます。

対象商品:
00347392
2021-01-17
用途:
手動タイヤチェンジャーの加工用に。
製造業

仮組みの段階ですが無荷重でも非常に滑らかに回り、当然ですがガタつきなどありません。
滑らかさには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする