※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU1017 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 08194331 NU1017 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 08194331

円筒ころ軸受 NU

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)130 幅B(mm)22 注文コード08194331 品番NU1017
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内径d・外径D・幅Bなど353種類から選べます 他の種類を見る

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。

幅B(mm)22 外径D(Φmm)130 内径d(Φmm)85 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)1030 基本動定格荷重Cr(N)74500 基本静定格荷重Cor(N)95500 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400 許容回転速度(min-1) 油潤滑6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08821714
2020-03-17
用途:
修理

品質、価格共に大満足の商品でした。
到着も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする