※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
内径d(Φmm)95
外径D(Φmm)145
幅B(mm)24
注文コード08194356
品番NU1019
参考基準価格(税別)¥48,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品は内径d・外径D・幅Bなど353種類から選べます
他の種類を見る
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。