※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
内径d(Φmm)110
外径D(Φmm)200
幅B(mm)53
注文コード08194663
品番NU2222
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥113,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は内径d・外径D・幅Bなど353種類から選べます
他の種類を見る
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。