イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-20160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195385
品番
BJ151-20160
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・BJ151-20160〜24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
2
B
60
L
22
H
66
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
136
C
60
G
33
K
26
許容締付トルク(N・m)
183
クランプ力(N)
【突出量】13400〜24200