イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS08
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195428
品番
MBCS08
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W
5
L
16
質量(g)
8
タイプ
フェノール樹脂製
L1
5
D
10.3
E
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
MBFC08