イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195437
品番
MBCS12
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W
8
L
25
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
L1
7
D
16.6
E
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
MBFC12・MBFCS12・MBRFC12・MBSPC