イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS04
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195455
品番
MBCS04
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W
3
L
10
質量(g)
1
タイプ
フェノール樹脂製
L1
3
D
5.5
E
0.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
MBFC04