イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195471
品番
MBCS16
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W
12
L
30
質量(g)
55
タイプ
フェノール樹脂製
L1
9
D
20.5
E
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
MBFC16・MBFCS16・MBRFC16