イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-12122
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199391
品番
CP105-12122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
・RoHS指令適合製品です。
A
60
B
85
L
M12
H
2
質量(g)
510
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
40
C
29
E
60
G
12
J
9
K
6
M
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
26
クランプ力(N)
9000