イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199987
品番
BJ331-20002
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
135
質量(g)
400
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
15
C
40
E
80
G
M20×2.5
許容荷重(N)
44100
RoHS指令(10物質対応)
対応