イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200371
品番
BJ600-08050
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
69
質量(g)
170
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
24
C
22
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応