イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-08065
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200556
品番
BJ601-08065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
・RoHS指令適合製品です。
B
77
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
16
C
13
E
M8×1.25
G
12
RoHS指令(10物質対応)
対応