イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-0823
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200827
品番
QLSWC-0823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A
39
B
14
L
5.3
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
35
D
23
C
23
E
73.5
G
30
J
15.3
K
10
M
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
4
クランプ高さ(mm)
【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)32.3(32.3〜36.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)33.2(33.2〜37.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.2(31.2〜35.2)