3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の コネクタ付ケーブル
CoaXPress ケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08201737
品番
1CX12-33-0S-005.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1CX シリーズ可動ケーブル
CoaXPress 2.0 対応
用途
最大 12.5 Gbps/チャネルの高速データ転送
色
ケーブル:黒
長さ(m)
5
コネクタ
両端:Micro-BNC
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※可動耐久性 : R50mm ケーブルベア摺動 500 万回以上