エイトスリング EE形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08203925 品番 EE005-1.5
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

種別両端アイ形 最大使用荷重(t)0.5 スリング長さL(m)1.5 スリング幅(mm)65 アイの長さ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする