エイトスリング EE形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08204011 品番EE010-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,950
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

種別両端アイ形 最大使用荷重(t)1 スリング長さL(m)3 スリング幅(mm)75 アイの長さ(mm)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08204011 EE010-3 46840656 EE010-3 エイトスリング EE形 KITO(キトー) エイトスリング EE形 KITO(キトー) 1個 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする