ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 電気測定
ブロードウォッチの 電気測定その他関連用品
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08206576
品番
AC-DC3-12D
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
電流(A)
最大5
出力
5,5/2,1 Dcplug
出力電圧
3A〜12A可変
入力
AC100、PSE:cable and plug
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。