無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-24V可変電源(定格2A)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08206585 品番AC-DC3-24D
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,583
販売価格(税別)
2,348

無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示

電流(A)最大2 電圧(V)出力:3〜24可変 出力5,5/2,1 Dcplug 入力AC100、PSE:cable and plug
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08206585
2026-01-19
用途:
小型ポンプの駆動

必要水量に合わせて幅広く電圧を調整したかったので購入しました。現在は6V程度で稼動中ですが、発熱も無く良い感じです。

気になった点として、ややノイズ(音)が気になります。当方は無人の場所で使っているので問題ないですが、常に人が近くにいる場面では注意が必要です。
また、負荷につながっていない状態だと電圧が上がり、スイッチを入れた瞬間は過電圧が掛かります。別途購入して使っていたデジタル電圧計(MAX 40V)が壊れました。デリケートな部品がある場合は保護回路の検討が必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする