イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS514
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208405
品番
SIS514
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】71.34
歯数
14
d
12
B
10
質量(g)
260
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
8.9
d1
32
ベアリング
6201ZZ
DO
79
チェーンNo.
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1210タイプ