イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS512
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208457
品番
SIS512
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】61.34
歯数
12
d
10
B
9
質量(g)
220
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
8.9
d1
30
ベアリング
6200ZZ
DO
68
チェーンNo.
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1008タイプ