イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS612
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208466
品番
SIS612
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】73.6
歯数
12
d
12
B
10
質量(g)
360
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
11.9
d1
32
ベアリング
6201ZZ
DO
82
チェーンNo.
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1210タイプ