スイベルアイボルト SE SE16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08208999 品番SE16
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質SCM440 質量(kg)0.8 表面処理四三酸化鉄皮膜 寸法E0.8 許容荷重(N)15000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM16×2 寸法A93 寸法B38.5 寸法C23.8 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)50 寸法K97 寸法M最大19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする