スイベルアイボルト SE SE12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08209008 品番SE12
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)7000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする