材質スチール製
d6.1
タイプフェノール樹脂製
P19
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05
クランプ高さ(mm)24.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46