材質スチール製
d12.1
タイプフェノール樹脂製
P54
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】3【(裏面から)F2】5.5
MM12×1.75-70L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)280
クランプ力(kN)【F3】1.4【F4】2.5
クランプ高さ(mm)46.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】164【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24