材質スチール製
d10.2
タイプフェノール樹脂製
P48
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5
クランプ高さ(mm)38.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19