クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10080

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08209760 品番BJ156-10080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

・RoHS指令適合製品です。

B25 LR10 H5 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F70 D15 C16 E32 G11 J10 K14 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7400〜17700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする