画像準備中

単体レクタンギュラゲージブロック(校正付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08210115 品番611671-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,430
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。

用途ゲージの製作、測定器類の精度調整、機械部品、工具等の検査、ゲージの精度点検 種別単体 寸法(mm)30×9 等級1級 呼び寸法(mm)10 寸法公差(面方向)±0.40μm 許容寸法偏差0.18μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする