クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12160A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08210180 品番BJ156-12160A1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.96 B160 L33〜13 H75 タイプフェノール樹脂製 F20 D25 C32 E6 G60 J【最大】85 K20 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)【突出量】17400〜32500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする