KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRFD取り付け穴加工ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2
全長A(mm)
2048.31
注文コード
08211996
品番
SRFD2-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
モジュール・全長A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):3833(390.9)
歯面強さ(参考値):775(79.03)
モジュール
2
歯数
326
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取り付け穴加工ラック
形状
RD
質量(kg)
7.29
全長A(mm)
2048.31
高さ(C)(mm)
25
圧力角(°)
20
取付穴数
12
ねじ径M
M6
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
取付穴寸法E(mm)
10
取付穴寸法F(mm)
34.15
取付穴寸法G(mm)
180
座ぐり寸法H(mm)
7
座ぐり寸法I(mm)
11
座ぐり寸法J(mm)
7
座ぐり寸法K(mm)
13
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08211996
SRFD2-2000
89801224
SRFD2-2000
取付穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました