KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRFD取り付け穴加工ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08212005
品番
SRFD2.5-2000
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):5989(610.7)
歯面強さ(参考値):1242(126.6)
モジュール
2.5
歯数
261
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取り付け穴加工ラック
形状
RD
質量(kg)
10.8
全長A(mm)
2049.88
高さ(C)(mm)
30
圧力角(°)
20
取付穴数
12
ねじ径M
M8
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
取付穴寸法E(mm)
12
取付穴寸法F(mm)
34.94
取付穴寸法G(mm)
180
座ぐり寸法H(mm)
9
座ぐり寸法I(mm)
14
座ぐり寸法J(mm)
9
座ぐり寸法K(mm)
16
CADデータダウンロード