KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRFD取り付け穴加工ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08212014
品番
SRFD3-2000
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):8624(879.4)
歯面強さ(参考値):1821(185.7)
モジュール
3
歯数
217
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取り付け穴加工ラック
形状
RD
質量(kg)
15
全長A(mm)
2045.17
高さ(C)(mm)
35
圧力角(°)
20
取付穴数
12
ねじ径M
M10
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
取付穴寸法E(mm)
14
取付穴寸法F(mm)
32.58
取付穴寸法G(mm)
180
座ぐり寸法H(mm)
11
座ぐり寸法I(mm)
17.5
座ぐり寸法J(mm)
11
座ぐり寸法K(mm)
19
CADデータダウンロード