ナットタップ NT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 呼び10 食付25P 注文コード08212206 品番NT M10 X1.5
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は呼び寸法・呼び・食付など112種類から選べます 他の種類を見る
寸法lk(mm)四角部:9 材質HSS シャンク径d(Φmm)7.8 寸法lc(mm)38 全長L(mm)160 溝数3 呼び10 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番121-5426 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M10×1.5 等級Ub 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)50 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付25P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードNH2010O シャンク四角部幅(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする