※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75
呼び
12
食付
26P
注文コード
08212215
品番
NT M12 X1.75
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
寸法lk(mm)
四角部:10
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
9
寸法lc(mm)
45
全長L(mm)
170
溝数
3
呼び
12
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
121-5434
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M12×1.75
等級
Ub
下穴径(Φmm)
10.4
山数
1.75
ねじ長さ(mm)
60
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
26P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NH2012P
シャンク四角部幅(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類