ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-25-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212508 品番BLN1-25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

・RoHS指令適合製品です。

A(+0.018/+0.005)25 B35 質量(g)74 タイプフェノール樹脂製 C(-0.25/-0.50)20 加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする