イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-13-13
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212517
品番
BLN1-13-13
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
(+0.018/+0.005)13
B
19
質量(g)
16
タイプ
フェノール樹脂製
C
(-0.25/-0.50)13
加工径(mm)
【サブプレート】Φ19(+0.026/+0.016)
RoHS指令(10物質対応)
対応