位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-12025A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212980 品番CP710-12025A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・RoHS指令適合製品です。

d4.5 W26 H34.6 タイプフェノール樹脂製 D45 S12.5 H310 D125 H212.5 D2(g6)25 H123 P35 H411.6 D316.5 D412 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3〜16 持上力(N)5.5〜20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする