位置決めピン ダイヤピン BJ792 BJ792-10001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08213165 品番BJ792-10001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

・RoHS指令適合製品です。

その他【Lf】6 RR2.5 A2.5 L13 質量(g)11 タイプフェノール樹脂製 L110 L22.5 D(n6)10 P(-0.01/-0.05)10 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする