イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン ダイヤピン BJ792 BJ792-12001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213199
品番
BJ792-12001
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】8
R
R3
A
2.5
L
15
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
3
D
(n6)12
P
(-0.01/-0.05)12
M
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応