イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE42
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213305
品番
HRE42
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
19.4
B
62.7
H
36.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
196.1
D
63.5
C
114.3
E
44.5
G
114.3
J
123.8
K
M42×4.5
許容荷重(N)
112000
RoHS指令(10物質対応)
対応