安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE36L

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08213375 品番HRE36L
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)19.3 B71.4 H36.5 タイプフェノール樹脂製 F196.1 D63.5 C114.3 E44.5 G114.3 J123.8 KM36×4 許容荷重(N)99000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする