安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE30L

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08213409 品番HRE30L
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)7.4 B60 H27 タイプフェノール樹脂製 F147.6 D47.6 C76.2 E31.7 G91.3 J96 KM30×3.5 許容荷重(N)63000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする