40511-862 セラミックボウル STAUB(ストウブ) 08220994

セラミックボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)14
アンティークグレー
容量(mL)700
高さ(mm)80
内容量1個注文コード08220994品番40511-862
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

製法:金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。傷に強いセラミックウェアです。
耐熱性:汚れが落ちやすく、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。

用途
オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵に使えるストウブの鋳物製品とマッチするセラミックウェア。オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵での調理や器としてお使いいただけます。
材質セラミック(エマイユ加工)仕様オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可アンティークグレー容量(mL)700高さ(mm)80質量(g)500サイズ(cm)14短辺(mm)140長辺(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする