AP-0211 sora-pot PanPot(パンポット) 08224433

sora-pot

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08224433品番AP-0211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

一体成形で、調理面に製品と取手の継ぎ目がないため、水漏れの心配もなく衛生的。洗いやすさが特徴。・肉厚(4.3mm)に仕上げているため熱むらが少なく、おいしい焼き目が生まれます。それでいて軽くて扱いやすい。

用途「青空のような、すがすがしい使いごこち」ご家庭の一汁三菜を軸に考えた調理器具。サイズ(cm)18材質アルミニウム合金適合ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)607寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.8×36×10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする