VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
VitaCraft(ビタクラフト)の 蒸し鍋
蒸し器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08225133
品番
3306
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径25.5cmの9506、5125、5127に適合
用途
蒸し物料理に便利な蒸し器。
材質
ステンレス鋼
サイズ
大
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×28.5×11.4